Rillenkugellager SNR 6306Z, Außendurchmesser: 72 mm | Breite: 19 mm | Innendurchmesser: 30 mm
SNR Einreihiges Rillenkugellager 6300 Z
Siehe technische InformationenReferenzen
SNR:6306Z
Rubix:673154
Hersteller:6306.Z
EAN:3413520146177




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 30 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 72 mm |
| Breite | 19 mm |
Produktdetails : 6306 Z (SNR) Rillenkugellager, 1 Deckscheibe SNR
Entwickelt für hohe Leistung und Zuverlässigkeit, eignet sich dieses Rillenkugellager der Marke SNR ideal für rotierende Anwendungen, die einen gleichmäßigen Lauf erfordern. Dank seiner robusten Bauweise und der integrierten Stahlblechabdeckung bietet dieses Lager eine lange Lebensdauer. Es ist für moderat beanspruchte Umgebungen konzipiert und gewährleistet dabei eine hohe Drehzahl und einen ruhigen Betrieb. Dieses Modell stellt einen ausgewogenen Kompromiss zwischen leichter Abdichtung, Langlebigkeit und mechanischer Effizienz dar.
Eigenschaften:
Das einreihige Kugellager ist mit einer leichten und dennoch stabilen Stahlblechkäfigführung ausgestattet, welche die Kugeln zuverlässig führt. Dadurch wird eine hohe radiale Tragfähigkeit erreicht und gleichzeitig werden moderate axiale Belastungen in beide Richtungen aufgenommen. Der einseitig montierte metallische Abdeckring schützt vor groben Partikeln, ohne mit den inneren Bauteilen in Kontakt zu kommen. So bleibt das Reibmoment niedrig, was das Lager ideal für Hochgeschwindigkeitsanwendungen macht. Es verfügt über ein Standard-Radialspiel, das für einen stabilen Betrieb und gleichmäßige Rotation, auch bei moderaten mechanischen Belastungen sorgt. Abhängig vom verwendeten Schmierfett ist ein Betrieb bei Temperaturen bis zu 120 °C möglich, ohne Einbußen bei Leistung oder Lebensdauer.
Wartung:
Die Wartung dieses Lagers basiert hauptsächlich auf regelmäßiger Schmierung. Diese reduziert den Verschleiß, gewährleistet einen gleichmäßigen Lauf und verhindert übermäßige Erwärmung. Die Schmierintervalle hängen von Faktoren wie Drehzahl, Umgebungstemperatur und Belastung ab. Empfohlen wird ein für die Einsatzbedingungen geeignetes und langfristig stabiles Fett. Eine regelmäßige Überprüfung von Geräuschpegel, Oberflächentemperatur und eventuellem Spiel ermöglicht es, frühzeitig Abweichungen zu erkennen.
Dichtung:
Das Rillenkugellager ist mit einer Metallabdeckung auf einer Seite ausgestattet. Diese Abdeckung schützt wirksam vor dem Eindringen grober Feststoffe und dient als mechanische Barriere gegen Partikel und Spritzer, ohne dabei das Reibmoment zu erhöhen. So bleibt die volle Drehzahlfähigkeit erhalten. Im Gegensatz zu kontaktierenden Dichtungen bietet diese Deckscheibe jedoch keinen vollständigen Schutz gegen Feuchtigkeit oder chemische Einflüsse, insbesondere auf der offenen Seite. Daher eignet sich das Lager für Anwendungen mit geringer Exposition gegenüber Flüssigkeiten oder feinem Staub.
Markeninformationen:
SNR ist eine Marke der weltweit agierenden NTN-Gruppe und gilt als anerkannter Spezialist für Wälzlagerlösungen. Mit über 100 Jahren Erfahrung entwickelt SNR hochwertige Produkte für Industrie, Automobil und Luftfahrt. Die Marke steht für Innovationskraft, Zuverlässigkeit und Kundennähe und verfolgt eine Strategie der kontinuierlichen Verbesserung, um selbst höchste technische Anforderungen zu erfüllen.
Stärken:
• Geringes Reibmoment – ideal für Anwendungen mit hoher Drehzahl oder geringer Trägheit
• Gleichmäßiger und leiser Lauf durch präzise Fertigung und ausgewuchtete Kugeln
• Gute radiale Tragfähigkeit für moderate mechanische Belastungen
• Robuster Stahlkäfig für dauerhaft zuverlässige mechanische Eigenschaften
• Leichter Schutz vor Partikeln ohne Beeinträchtigung der Drehzahl
• Temperaturbeständig bis zu 120 °C (abhängig vom verwendeten Fett)
• Einfache Wartung dank zugänglicher Schmierung und unkomplizierter Pflege
Anwendungen:
Dieses Lagermodell eignet sich für Anwendungen mit konstantem Betrieb wie Lüfter, Abluftanlagen oder Getriebemotoren. Auch in Förderrollen unter staubarmen Bedingungen findet es Verwendung. Darüber hinaus ist es passend für kleinere mechanische Antriebe in automatisierten Anlagen, im professionellen und industriellen Haushaltsgerätebereich sowie in logistischen Fördersystemen. Es kommt ebenfalls in Verpackungs- oder Druckmaschinen zum Einsatz, die in moderaten Umgebungen arbeiten.
Eigenschaften:
Das einreihige Kugellager ist mit einer leichten und dennoch stabilen Stahlblechkäfigführung ausgestattet, welche die Kugeln zuverlässig führt. Dadurch wird eine hohe radiale Tragfähigkeit erreicht und gleichzeitig werden moderate axiale Belastungen in beide Richtungen aufgenommen. Der einseitig montierte metallische Abdeckring schützt vor groben Partikeln, ohne mit den inneren Bauteilen in Kontakt zu kommen. So bleibt das Reibmoment niedrig, was das Lager ideal für Hochgeschwindigkeitsanwendungen macht. Es verfügt über ein Standard-Radialspiel, das für einen stabilen Betrieb und gleichmäßige Rotation, auch bei moderaten mechanischen Belastungen sorgt. Abhängig vom verwendeten Schmierfett ist ein Betrieb bei Temperaturen bis zu 120 °C möglich, ohne Einbußen bei Leistung oder Lebensdauer.
Wartung:
Die Wartung dieses Lagers basiert hauptsächlich auf regelmäßiger Schmierung. Diese reduziert den Verschleiß, gewährleistet einen gleichmäßigen Lauf und verhindert übermäßige Erwärmung. Die Schmierintervalle hängen von Faktoren wie Drehzahl, Umgebungstemperatur und Belastung ab. Empfohlen wird ein für die Einsatzbedingungen geeignetes und langfristig stabiles Fett. Eine regelmäßige Überprüfung von Geräuschpegel, Oberflächentemperatur und eventuellem Spiel ermöglicht es, frühzeitig Abweichungen zu erkennen.
Dichtung:
Das Rillenkugellager ist mit einer Metallabdeckung auf einer Seite ausgestattet. Diese Abdeckung schützt wirksam vor dem Eindringen grober Feststoffe und dient als mechanische Barriere gegen Partikel und Spritzer, ohne dabei das Reibmoment zu erhöhen. So bleibt die volle Drehzahlfähigkeit erhalten. Im Gegensatz zu kontaktierenden Dichtungen bietet diese Deckscheibe jedoch keinen vollständigen Schutz gegen Feuchtigkeit oder chemische Einflüsse, insbesondere auf der offenen Seite. Daher eignet sich das Lager für Anwendungen mit geringer Exposition gegenüber Flüssigkeiten oder feinem Staub.
Markeninformationen:
SNR ist eine Marke der weltweit agierenden NTN-Gruppe und gilt als anerkannter Spezialist für Wälzlagerlösungen. Mit über 100 Jahren Erfahrung entwickelt SNR hochwertige Produkte für Industrie, Automobil und Luftfahrt. Die Marke steht für Innovationskraft, Zuverlässigkeit und Kundennähe und verfolgt eine Strategie der kontinuierlichen Verbesserung, um selbst höchste technische Anforderungen zu erfüllen.
Stärken:
• Geringes Reibmoment – ideal für Anwendungen mit hoher Drehzahl oder geringer Trägheit
• Gleichmäßiger und leiser Lauf durch präzise Fertigung und ausgewuchtete Kugeln
• Gute radiale Tragfähigkeit für moderate mechanische Belastungen
• Robuster Stahlkäfig für dauerhaft zuverlässige mechanische Eigenschaften
• Leichter Schutz vor Partikeln ohne Beeinträchtigung der Drehzahl
• Temperaturbeständig bis zu 120 °C (abhängig vom verwendeten Fett)
• Einfache Wartung dank zugänglicher Schmierung und unkomplizierter Pflege
Anwendungen:
Dieses Lagermodell eignet sich für Anwendungen mit konstantem Betrieb wie Lüfter, Abluftanlagen oder Getriebemotoren. Auch in Förderrollen unter staubarmen Bedingungen findet es Verwendung. Darüber hinaus ist es passend für kleinere mechanische Antriebe in automatisierten Anlagen, im professionellen und industriellen Haushaltsgerätebereich sowie in logistischen Fördersystemen. Es kommt ebenfalls in Verpackungs- oder Druckmaschinen zum Einsatz, die in moderaten Umgebungen arbeiten.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 30 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 72 mm |
| Breite | 19 mm |
| Dichtung | eine deckscheibe aus metall |
| Lagerspiel | cn |
| Serie | 6300 |
| Käfig | stahl |
| Referenzdrehzahl | 11000 rpm |
| Grenzdrehzahl | 16000 rpm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 15200 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 26700 N |
| Gewicht | 0,35 kg |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
15,51 € exkl. MwSt.
/ Stück
18,46 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std