Rillenkugellager SNR 6209NRZ, Außendurchmesser: 85 mm | Breite: 19 mm | Innendurchmesser: 45 mm
SNR Einreihiges Rillenkugellager 6200 Z
Siehe technische InformationenReferenzen
SNR:6209NRZ
Rubix:672989
Hersteller:6209.NR.Z
EAN:3413520134112




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 45 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 85 mm |
| Breite | 19 mm |
Produktdetails : 6209 NRZ (SNR) Rillenkugellager, 1 Deckscheibe, Ringnut, Sprengring SNR
Einreihiges Rillenkugellager, Radialkontakt, Blechkäfig, Nut und Sicherungsring auf Außendurchmesser, Deflektor einseitig
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 45 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 85 mm |
| Breite | 19 mm |
| Dichtung | eine deckscheibe aus metall |
| Lagerspiel | cn |
| Serie | 6200 |
| Käfig | stahl |
| Referenzdrehzahl | 8700 rpm |
| Grenzdrehzahl | 13000 rpm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 20400 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 32200 N |
| Gewicht | 0,412 kg |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
30,52 € exkl. MwSt.
/ Stück
36,32 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen