Rillenkugellager SNR 6211KEEC3, Außendurchmesser: 100 mm | Breite: 21 mm | Innendurchmesser: 55 mm

SNR Einreihiges Rillenkugellager 6200 EE

Siehe technische Informationen

Referenzen

SNR:6211KEEC3
Rubix:908055
Hersteller:6211.KEEC3
EAN:3413520136109
6211 KEEC3 (SNR) Rillenkugellager, 2 Deckscheiben SNR

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser55 mm
Außendurchmesser100 mm
Breite21 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 6211 K EEC3 (SNR) Rillenkugellager, 2 Deckscheiben SNR


Dank einer verstärkten Dichtung und erweitertem radialem Lagerspiel bietet dieses einreihige Rillenkugellager einen hervorragenden Schutz vor Verunreinigungen und gewährleistet gleichzeitig einen ruhigen und stabilen Lauf. Im Gegensatz zur Standardausführung ist dieses Modell mit einer kegeligen Bohrung ausgestattet.

Eigenschaften:
Dieses Kugellager ist beidseitig mit schleifenden Dichtungen ausgestattet, die effektiv gegen Feuchtigkeit und Schmutzpartikel schützen. Das erhöhte radiale Lagerspiel (C3) sorgt für eine bessere Temperaturtoleranz bei innerer Erwärmung und eignet sich ideal für mittlere Drehzahlen. Die kegelige Bohrung im Verhältnis 1:12 ermöglicht eine präzise Anpassung des Lagerspiels beim Einbau, inklusive der Möglichkeit zur Vorlast, und erlaubt so eine anwendungsspezifische Feinabstimmung. Der Stahlblechkäfig gewährleistet eine zuverlässige Führung der Kugeln und stabile Leistung auch bei dynamischen Belastungen. Das Lager ist ausgelegt für hohe radiale Belastungen und kann zusätzlich axiale Kräfte in beide Richtungen aufnehmen.

Wartung:
Das Lager ist werkseitig mit einer leistungsstarken Schmierfettfüllung versehen, welche exakt dosiert wurde, um eine langfristige Schmierung zu gewährleisten. Es ist für einen wartungsfreien Betrieb ausgelegt, solange die empfohlenen Grenzwerte für Drehzahl, Temperatur und Belastung eingehalten werden. Dank der schleifenden Dichtungen bleibt das Schmiermittel sicher im Inneren eingeschlossen, wodurch Leistungsverluste durch Wartungsmängel vermieden werden. Diese wartungsfreie Ausführung ist ideal für schwer zugängliche Einbauorte oder Anwendungen mit besonders hohen Zuverlässigkeitsanforderungen.

Dichtung:
Dieses Modell ist auf beiden Seiten mit schleifenden Dichtungen aus Nitril-Butadien-Kautschuk (NBR) ausgestattet, einem Werkstoff mit hoher Beständigkeit gegenüber Ölen, Fetten, Spritzwasser und Staub. Die Dichtungen bieten einen effektiven Schutz gegen feste und flüssige Verunreinigungen und halten das Schmierfett zuverlässig im Lager. Diese Kontaktabdichtung erzeugt zwar eine gewisse Reibung und begrenzt dadurch die maximale Drehzahl, sorgt jedoch für einen ausgezeichneten internen Schutz. Die Kombination aus Dichtwirkung und Leistungsfähigkeit macht dieses Lager besonders geeignet für staubige oder feuchte Umgebungen.

Markeninformationen:
SNR ist eine Marke der NTN-Gruppe, einem weltweit führenden Hersteller von Wälzlagern. Mit über 100 Jahren Erfahrung bietet SNR innovative technische Lösungen für die Automobil-, Luftfahrt-, Schwerindustrie- und Maschinenbau-Branche. Die Marke steht für Qualität, Langlebigkeit und Leistung und erfüllt die hohen Anforderungen professioneller Anwender weltweit.

Stärken:
• Erweitertes C3-Lagerspiel für höhere Temperaturtoleranz
• Beidseitige NBR-Dichtungen für optimalen Schutz gegen Verunreinigungen
• Langzeitschmierung ab Werk (wartungsfrei im Betrieb)
• Kegelige Bohrung 1:12 für einfache, justierbare Montage (mit oder ohne Spannhülse)
• Hohe Tragfähigkeit bei radialer Belastung und moderaten Axialkräften
• Robuster Stahlkäfig, ideal für Anwendungen mit konstanten Drehzahlen

Anwendungen:
Dieses Rillenkugellager ist für industrielle Anwendungen konzipiert, bei denen ein erhöhter Schutz gegen Staub, Feuchtigkeit oder Flüssigkeitsspritzer erforderlich ist. Typische Einsatzbereiche sind Förderanlagen, Transportrollen, kleine Elektromotoren sowie halboffene Maschinen in wechselnden Umgebungsbedingungen. Die kegelige Bohrung macht das Lager besonders geeignet für Systeme, in denen eine hohe Steifigkeit gefragt ist, z. B. bei Motor-Pumpen-Einheiten, Getrieben, Ventilatoren oder Absaugvorrichtungen.

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser55 mm
Außendurchmesser100 mm
Breite21 mm
Dichtungzwei gummidichtungen
Lagerspielc3
Serie6200
Käfigstahl
Grenzdrehzahl4400 rpm
Statische Tragzahl, radial - C0r29300 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr42600 N
41,74 exkl. MwSt.
/ Stück
49,67 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an