Rillenkugellager SNR 6207.EEC4, Außendurchmesser: 72 mm | Breite: 17 mm | Innendurchmesser: 35 mm

SNR Einreihiges Rillenkugellager 6200 EE

Siehe technische Informationen
Referenzen
SNR:6207.EEC4
Rubix:907969
EAN:3413520129958
6207 EEC4 (SNR) Rillenkugellager, 2 Deckscheiben SNR
Technische Zusammenfassung
Innendurchmesser35 mm
Außendurchmesser72 mm
Breite17 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 6207 EEC4 (SNR) Rillenkugellager, 2 Deckscheiben SNR


Dieses einreihige Rillenkugellager der Marke SNR wurde speziell für höchste Anforderungen in stark beanspruchten Einsatzbereichen entwickelt. Dank seiner robusten Bauweise und der verstärkten Dichtungen überzeugt es durch außergewöhnliche Zuverlässigkeit, hohe Beständigkeit gegenüber Verunreinigungen und eine verlängerte Lebensdauer. Es ist ideal geeignet für Anwendungen mit dauerhaft hohen Drehzahlen und thermischer Belastung.

Eigenschaften:
Dieses Kugellager verfügt über eine einreihige Kugelanordnung sowie einen leichten Stahlblechkäfig für eine präzise und zuverlässige Kugelführung bei hohen Drehzahlen. Das interne Radialluftspiel C4 ist größer als der Standard und ermöglicht die effektive Kompensation von thermischer Ausdehnung sowie die Aufnahme mechanischer Belastungen, welche zu plötzlichem Temperaturanstieg führen können. Das Lager ist für den Dauerbetrieb ausgelegt und bietet sowohl hohe radiale Tragfähigkeit als auch eine moderate axiale Belastbarkeit. Die geschlossene Konstruktion in Kombination mit ausgewählten Komponenten sorgt für einen konstant zuverlässigen Betrieb, auch unter anspruchsvollen Langzeitanforderungen.

Wartung:
Dieses Lagermodell ist werkseitig mit einem Hochleistungsfett vorbefettet, das exakt dosiert wurde, um eine langfristige Schmierung zu gewährleisten. Bei Einhaltung der empfohlenen Grenzwerte für Belastung, Temperatur und Drehzahl ist keine Nachschmierung erforderlich. Die wartungsfreie Auslegung prädestiniert das Lager für schwer zugängliche Einbausituationen oder Systeme mit minimalem Wartungsaufwand. Eine regelmäßige Sichtkontrolle reicht in der Regel aus, um die Unversehrtheit der Dichtungen und den allgemeinen Zustand zu überprüfen.

Dichtung:
Das Dichtungssystem besteht aus zwei NBR-Kontaktdichtungen, welche beidseitig integriert sind. Diese berührenden Dichtungen stehen im permanenten Kontakt mit dem Innenring und verhindern zuverlässig das Eindringen von Wasser, Staub oder Feststoffen. Trotz des moderaten Reibwerts schützt dieses System das Schmierfett wirkungsvoll und reduziert den Verschleiß. Dieses durchdachte Konzept bietet einen optimalen Schutz, auch in feuchten oder staubigen Umgebungen.

Markeninformationen:
SNR ist eine Tochtergesellschaft der NTN-Gruppe und zählt zu den führenden Herstellern von Hochpräzisionslagern und mechanischen Lösungen. Mit über 100 Jahren Erfahrung steht die Marke für Innovation, Zuverlässigkeit und höchste Leistungsfähigkeit im Dienst der anspruchsvollsten Industriebranchen weltweit. SNR ist auf allen fünf Kontinenten präsent und beliefert unter anderem die Automobil-, Luftfahrt-, Energie- und allgemeine Industrie.

Stärken:
• Hervorragender Schutz vor Verunreinigungen durch beidseitige NBR-Kontaktdichtungen
• Stabiler Betrieb bei hohen Temperaturen durch C4-Lagerspiel
• Werkseitig vorgefettet (keine Wartung erforderlich)
• Hohe radiale Traglast mit zusätzlicher axialer Belastbarkeit
• Beständig gegenüber Feuchtigkeit und Staub
• Optimal für thermisch belastete Anwendungen geeignet

Anwendungen:
Dieses Rillenkugellager kommt in zahlreichen industriellen Maschinen zum Einsatz – etwa in Elektromotoren, Kompressoren und Kreiselpumpen. Es eignet sich auch für Anlasser und Lichtmaschinen in Fahrzeugen, Landmaschinen und Elektrowerkzeuge. Dank seiner robusten und abgedichteten Bauweise ist es die ideale Wahl für Industriegetriebe, Textilmaschinen oder Förderanlagen, die hohen mechanischen und thermischen Anforderungen ausgesetzt sind.

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser35 mm
Außendurchmesser72 mm
Breite17 mm
Dichtungzwei gummidichtungen
Lagerspielc4
Serie6200
Käfigstahl
Grenzdrehzahl6500 rpm
Statische Tragzahl, radial - C0r15300 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr25300 N
Gewicht0,285 kg
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
18,40 exkl. MwSt.
/ Stück
21,90 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an