Rillenkugellager Timken 6209H-ZZ/F, Außendurchmesser: 85 mm | Breite: 19 mm | Innendurchmesser: 45 mm
Rillenkugellager Timken
Siehe technische InformationenReferenzen
Timken:6209H-ZZ/F
Rubix:3152370
EAN:0013992223098


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 45 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 85 mm |
| Breite | 19 mm |
Produktdetails : 6209H-ZZ/F (TIM) Rillenkugellager Edelstahl Timken
Timken 6209H-ZZ/F ist ein korrosionsbeständiges Rillenkugellager aus Edelstahl (AISI 440C) mit Doppelschilden (ZZ) und lebensmitteltauglicher Schmierung.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 45 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 85 mm |
| Breite | 19 mm |
| Dichtung | zwei deckscheiben aus metall |
| Serie | standard 6000 serie |
| Werkstoff | aisi 440c |
| Referenzdrehzahl | 7500 rpm |
| Grenzdrehzahl | 12000 rpm |
| Bohrungsdurchmesser | 45 mm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 16400 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 27800 N |
| Gewicht | 0,42 kg |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
119,32 € exkl. MwSt.
/ Stück
141,99 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen