Rillenkugellager SNR 6206EEC4, Außendurchmesser: 62 mm | Breite: 16 mm | Innendurchmesser: 30 mm
SNR Einreihiges Rillenkugellager 6200 EE
Siehe technische InformationenReferenzen
SNR:6206EEC4
Rubix:907952
Hersteller:6206.EEC4
EAN:3413520127657




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 30 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 62 mm |
| Breite | 16 mm |
Produktdetails : 6206 EEC4 (SNR) Rillenkugellager, 2 Deckscheiben SNR
Dieses einreihige Rillenkugellager der Marke SNR wurde speziell für höchste Anforderungen in stark beanspruchten Einsatzbereichen entwickelt. Dank seiner robusten Bauweise und der verstärkten Dichtungen überzeugt es durch außergewöhnliche Zuverlässigkeit, hohe Beständigkeit gegenüber Verunreinigungen und eine verlängerte Lebensdauer. Es ist ideal geeignet für Anwendungen mit dauerhaft hohen Drehzahlen und thermischer Belastung.
Eigenschaften:
Dieses Kugellager verfügt über eine einreihige Kugelanordnung sowie einen leichten Stahlblechkäfig für eine präzise und zuverlässige Kugelführung bei hohen Drehzahlen. Das interne Radialluftspiel C4 ist größer als der Standard und ermöglicht die effektive Kompensation von thermischer Ausdehnung sowie die Aufnahme mechanischer Belastungen, welche zu plötzlichem Temperaturanstieg führen können. Das Lager ist für den Dauerbetrieb ausgelegt und bietet sowohl hohe radiale Tragfähigkeit als auch eine moderate axiale Belastbarkeit. Die geschlossene Konstruktion in Kombination mit ausgewählten Komponenten sorgt für einen konstant zuverlässigen Betrieb, auch unter anspruchsvollen Langzeitanforderungen.
Wartung:
Dieses Lagermodell ist werkseitig mit einem Hochleistungsfett vorbefettet, das exakt dosiert wurde, um eine langfristige Schmierung zu gewährleisten. Bei Einhaltung der empfohlenen Grenzwerte für Belastung, Temperatur und Drehzahl ist keine Nachschmierung erforderlich. Die wartungsfreie Auslegung prädestiniert das Lager für schwer zugängliche Einbausituationen oder Systeme mit minimalem Wartungsaufwand. Eine regelmäßige Sichtkontrolle reicht in der Regel aus, um die Unversehrtheit der Dichtungen und den allgemeinen Zustand zu überprüfen.
Dichtung:
Das Dichtungssystem besteht aus zwei NBR-Kontaktdichtungen, welche beidseitig integriert sind. Diese berührenden Dichtungen stehen im permanenten Kontakt mit dem Innenring und verhindern zuverlässig das Eindringen von Wasser, Staub oder Feststoffen. Trotz des moderaten Reibwerts schützt dieses System das Schmierfett wirkungsvoll und reduziert den Verschleiß. Dieses durchdachte Konzept bietet einen optimalen Schutz, auch in feuchten oder staubigen Umgebungen.
Markeninformationen:
SNR ist eine Tochtergesellschaft der NTN-Gruppe und zählt zu den führenden Herstellern von Hochpräzisionslagern und mechanischen Lösungen. Mit über 100 Jahren Erfahrung steht die Marke für Innovation, Zuverlässigkeit und höchste Leistungsfähigkeit im Dienst der anspruchsvollsten Industriebranchen weltweit. SNR ist auf allen fünf Kontinenten präsent und beliefert unter anderem die Automobil-, Luftfahrt-, Energie- und allgemeine Industrie.
Stärken:
• Hervorragender Schutz vor Verunreinigungen durch beidseitige NBR-Kontaktdichtungen
• Stabiler Betrieb bei hohen Temperaturen durch C4-Lagerspiel
• Werkseitig vorgefettet (keine Wartung erforderlich)
• Hohe radiale Traglast mit zusätzlicher axialer Belastbarkeit
• Beständig gegenüber Feuchtigkeit und Staub
• Optimal für thermisch belastete Anwendungen geeignet
Anwendungen:
Dieses Rillenkugellager kommt in zahlreichen industriellen Maschinen zum Einsatz – etwa in Elektromotoren, Kompressoren und Kreiselpumpen. Es eignet sich auch für Anlasser und Lichtmaschinen in Fahrzeugen, Landmaschinen und Elektrowerkzeuge. Dank seiner robusten und abgedichteten Bauweise ist es die ideale Wahl für Industriegetriebe, Textilmaschinen oder Förderanlagen, die hohen mechanischen und thermischen Anforderungen ausgesetzt sind.
Eigenschaften:
Dieses Kugellager verfügt über eine einreihige Kugelanordnung sowie einen leichten Stahlblechkäfig für eine präzise und zuverlässige Kugelführung bei hohen Drehzahlen. Das interne Radialluftspiel C4 ist größer als der Standard und ermöglicht die effektive Kompensation von thermischer Ausdehnung sowie die Aufnahme mechanischer Belastungen, welche zu plötzlichem Temperaturanstieg führen können. Das Lager ist für den Dauerbetrieb ausgelegt und bietet sowohl hohe radiale Tragfähigkeit als auch eine moderate axiale Belastbarkeit. Die geschlossene Konstruktion in Kombination mit ausgewählten Komponenten sorgt für einen konstant zuverlässigen Betrieb, auch unter anspruchsvollen Langzeitanforderungen.
Wartung:
Dieses Lagermodell ist werkseitig mit einem Hochleistungsfett vorbefettet, das exakt dosiert wurde, um eine langfristige Schmierung zu gewährleisten. Bei Einhaltung der empfohlenen Grenzwerte für Belastung, Temperatur und Drehzahl ist keine Nachschmierung erforderlich. Die wartungsfreie Auslegung prädestiniert das Lager für schwer zugängliche Einbausituationen oder Systeme mit minimalem Wartungsaufwand. Eine regelmäßige Sichtkontrolle reicht in der Regel aus, um die Unversehrtheit der Dichtungen und den allgemeinen Zustand zu überprüfen.
Dichtung:
Das Dichtungssystem besteht aus zwei NBR-Kontaktdichtungen, welche beidseitig integriert sind. Diese berührenden Dichtungen stehen im permanenten Kontakt mit dem Innenring und verhindern zuverlässig das Eindringen von Wasser, Staub oder Feststoffen. Trotz des moderaten Reibwerts schützt dieses System das Schmierfett wirkungsvoll und reduziert den Verschleiß. Dieses durchdachte Konzept bietet einen optimalen Schutz, auch in feuchten oder staubigen Umgebungen.
Markeninformationen:
SNR ist eine Tochtergesellschaft der NTN-Gruppe und zählt zu den führenden Herstellern von Hochpräzisionslagern und mechanischen Lösungen. Mit über 100 Jahren Erfahrung steht die Marke für Innovation, Zuverlässigkeit und höchste Leistungsfähigkeit im Dienst der anspruchsvollsten Industriebranchen weltweit. SNR ist auf allen fünf Kontinenten präsent und beliefert unter anderem die Automobil-, Luftfahrt-, Energie- und allgemeine Industrie.
Stärken:
• Hervorragender Schutz vor Verunreinigungen durch beidseitige NBR-Kontaktdichtungen
• Stabiler Betrieb bei hohen Temperaturen durch C4-Lagerspiel
• Werkseitig vorgefettet (keine Wartung erforderlich)
• Hohe radiale Traglast mit zusätzlicher axialer Belastbarkeit
• Beständig gegenüber Feuchtigkeit und Staub
• Optimal für thermisch belastete Anwendungen geeignet
Anwendungen:
Dieses Rillenkugellager kommt in zahlreichen industriellen Maschinen zum Einsatz – etwa in Elektromotoren, Kompressoren und Kreiselpumpen. Es eignet sich auch für Anlasser und Lichtmaschinen in Fahrzeugen, Landmaschinen und Elektrowerkzeuge. Dank seiner robusten und abgedichteten Bauweise ist es die ideale Wahl für Industriegetriebe, Textilmaschinen oder Förderanlagen, die hohen mechanischen und thermischen Anforderungen ausgesetzt sind.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 30 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 62 mm |
| Breite | 16 mm |
| Dichtung | zwei gummidichtungen |
| Lagerspiel | c4 |
| Serie | 6200 |
| Käfig | stahl |
| Grenzdrehzahl | 7600 rpm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 11300 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 19500 N |
| Gewicht | 0,199 kg |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
13,67 € exkl. MwSt.
/ Stück
16,27 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen