Rillenkugellager SNR 6200LT, Außendurchmesser: 30 mm | Breite: 9 mm | Innendurchmesser: 10 mm

SNR Einreihiges Rillenkugellager 6200 EE

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

SNR:6200LT
Rubix:672851
EAN:3413520350987
6200 LT (SNR) Rillenkugellager mit Tieftemperaturfett SNR

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser10 mm
Außendurchmesser30 mm
Breite9 mm
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : 6200 LT (SNR) Rillenkugellager mit Tieftemperaturfett SNR


Dieses Rillenkugellager der Marke SNR wurde speziell für den Einsatz in extremen Umgebungen entwickelt, insbesondere bei niedrigen Temperaturen. Es eignet sich ideal für Anwendungen, bei denen Stabilität, Schutz vor Verunreinigungen und Langlebigkeit entscheidend sind. Das Lager überzeugt durch seine Zuverlässigkeit, auch unter kalten oder feuchten Bedingungen. Es vereint ein gutes dynamisches Verhalten mit hervorragender Abdichtung und stellt somit eine robuste Lösung für Fachleute dar, die auf dauerhafte Leistung angewiesen sind.

Eigenschaften:
Dieses einreihige Kugellager ist mit einem leichten, dennoch stabilen Stahlblechkäfig ausgestattet, der eine präzise Führung der Kugeln sowie eine gleichmäßige Lastverteilung gewährleistet. Der Käfig sorgt für hohe Laufgenauigkeit bei hohen Drehzahlen, ohne dabei die Tragfähigkeit zu beeinträchtigen. Die beidseitigen berührenden Dichtungen aus Nitrilkautschuk (NBR) bieten einen hervorragenden Schutz vor Schmutz und anderen Partikeln. Dank des vergrößerten radialen Lagerspiels C3 können temperaturbedingte Ausdehnungen problemlos aufgenommen werden. Der Einsatzbereich liegt zwischen -40 °C und +100 °C, ideal für kalte und anspruchsvolle Einsatzbedingungen. Die zuverlässige Aufnahme hoher Radiallasten bei gleichzeitig ruhigem Lauf macht dieses Lager besonders attraktiv für industrielle Anwendungen.

Wartung:
Das Lager ist werkseitig mit einem speziellen Tieftemperaturfett auf Basis synthetischer Öle und Lithiumseife geschmiert. Diese Langzeit-Schmierung gewährleistet auch bei -40 °C einen reibungslosen Betrieb, ohne dass eine Nachschmierung erforderlich ist. Das Fett bleibt über längere Zeit stabil und zeigt eine hohe Feuchtigkeitsresistenz. In den meisten Fällen ist keine Wartung notwendig. Bei sehr starker Beanspruchung oder Einsatz in stark verschmutzter Umgebung kann eine regelmäßige Überprüfung der Dichtungen empfehlenswert sein.

Dichtung:
Dieses Modell verfügt beidseitig über Lippendichtungen aus Nitril-Butadien-Kautschuk (NBR), die einen wirksamen Schutz gegen Verschmutzungen bieten. NBR ist bekannt für seine Beständigkeit gegenüber Ölen und Fetten und bildet eine zuverlässige Barriere gegen Staub und Feuchtigkeit. Diese Dichtungen verhindern das Eindringen von Partikeln, halten das Schmiermittel im Lagerinneren und machen es ideal für den Einsatz in feuchten oder staubbelasteten Umgebungen. Die aktive Abdichtung verlängert die Lebensdauer und sorgt für eine anhaltend hohe Leistung, auch unter härtesten Einsatzbedingungen.

Informationen zur Marke:
SNR ist eine Marke der NTN-Gruppe, einem weltweit führenden Anbieter im Bereich der Antriebstechnik. In diversen Ländern vertreten, liefert SNR innovative Lösungen für die Automobil-, Industrie- und Luftfahrtbranche. Ziel der Marke ist es, zuverlässige, leistungsfähige und einfach integrierbare Produkte bereitzustellen. Mit über 100 Jahren Erfahrung, kontinuierlicher Fertigungsqualität und fundiertem Know-how begleitet SNR professionelle Anwender weltweit.

Stärken:
• Hervorragende Beständigkeit bei Temperaturen bis -40 °C
• Optimale Abdichtung durch beidseitige NBR-Dichtungen
• C3-Lagerspiel zum Ausgleich thermischer Ausdehnungen
• Wartungsarm dank langlebiger Werksbefettung
• Hohe Radialbelastbarkeit bei gleichzeitig stabilem Lauf
• Robuste Bauweise für staubige oder feuchte Umgebungen
• Geringe Vibrationen, auch bei mittleren Drehzahlen

Anwendungen:
Dieses Rillenkugellager ist prädestiniert für Einsätze in kalten oder klimatisch herausfordernden Umgebungen. Es eignet sich hervorragend für Kühlhäuser, Maschinen im Außenbereich, Förderanlagen sowie industrielle Anwendungen in feuchter Atmosphäre. Ob in Kälteanlagen, Außentransportsystemen oder Installationen mit großen Temperaturschwankungen – dieses Lager bietet eine dauerhaft zuverlässige Funktion und eine lange Lebensdauer unter extremen Bedingungen.

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)30x30x9 mm
Bruttogewicht53 g
Innendurchmesser10 mm
Außendurchmesser30 mm
Breite9 mm
Dichtungzwei gummidichtungen
Lagerspielc3
Serie6200
Werkstoffstahl
Käfigstahl
Grenzdrehzahl18000 rpm
Statische Tragzahl, radial - C0r2600 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr5900 N
Gewicht0,03 kg
Zolltarifcode84821090
20,03 € exkl. MwSt.
/ Stück
23,84 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 6 ) Arbeitstagen

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an