Miniaturkugellager SNR 629EE, Außendurchmesser: 26 mm | Breite: 8 mm | Innendurchmesser: 9 mm

SNR Einreihiges Rillenkugellager 620 EE

Siehe technische Informationen

Referenzen

SNR:629EE
Rubix:673090
Hersteller:629EE
EAN:3413520443467
629 EE (SNR) Rillenkugellager Miniatur, 2 Deckscheiben SNR

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser9 mm
Außendurchmesser26 mm
Breite8 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 629 EE (SNR) Rillenkugellager Miniatur, 2 Deckscheiben SNR


Einreihiges Rillenkugellager, Radialkontakt, Blechkäfig, Reibende Dichtungen beidseitig

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser9 mm
Außendurchmesser26 mm
Breite8 mm
Dichtungzwei gummidichtungen
Lagerspielcn
Käfigstahl
Serie620
Gewicht0,019 g
Grenzdrehzahl21000 rpm
Statische Tragzahl, radial - C0r1970 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr4450 N
2,60 exkl. MwSt.
/ Stück
3,09 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an