Rillenkugellager SNR 6020C4, Außendurchmesser: 150 mm | Breite: 24 mm | Innendurchmesser: 100 mm
SNR Einreihiges Rillenkugellager 6000
Siehe technische InformationenReferenzen
SNR:6020C4
Rubix:907730
Hersteller:6020.C4
EAN:3413520117894




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 100 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 150 mm |
| Breite | 24 mm |
Produktdetails : 6020/C4 (SNR) Rillenkugellager SNR
Dieses offene Rillenkugellager der Marke SNR ist für industrielle Anwendungen konzipiert, die eine geringe Reibung und hohe Drehzahlen erfordern. Dank seiner offenen Bauweise ermöglicht es einen direkten Zugang für Wartungsarbeiten und überzeugt durch eine besonders reibungsarme Drehbewegung. Der stark vergrößerte radiale Lagerspielbereich (C4) verbessert die Wärmeableitung und kompensiert thermische Ausdehnungen effektiv. Dies reduziert sowohl das Risiko von Festfressen als auch mechanische Spannungen in sauberen Umgebungen.
Eigenschaften:
Dieses einreihige Kugellager ist mit einer leichten Stahlblechkäfigausführung ausgestattet, die eine präzise Kugelführung gewährleistet. Das interne radiale Lagerspiel C4 ermöglicht einen zuverlässigen Betrieb bei hohen Temperaturen und extremen Drehzahlen, ohne Festfressgefahr. Es eignet sich für hohe radiale Belastungen sowie für moderate axiale Kräfte in beide Richtungen. Die offene Bauform reduziert die innere Reibung und ermöglicht somit ein niedriges Anlaufmoment. Das führt zu einem ruhigeren Lauf und erhöhter Lebensdauer in geeigneten Anwendungen. Die präzise Bearbeitung der Laufbahnen sorgt für einen stabilen und geräuscharmen Betrieb.
Wartung:
Eine regelmäßige Nachschmierung ist erforderlich, um die volle Leistungsfähigkeit über die gesamte Einsatzdauer zu erhalten. Aufgrund der fehlenden Dichtungen ist das Lager empfindlich gegenüber Verunreinigungen. Ein sauberer Einsatzbereich ist daher essenziell. Die Auswahl des geeigneten Schmiermittels, die Schmiermethode (manuell, automatisch oder zentral) und die Nachschmierintervalle sollten auf die jeweilige Belastung, Temperatur und Drehzahl abgestimmt sein. Eine visuelle Kontrolle in regelmäßigen Abständen hilft, Verschleiß frühzeitig zu erkennen. Die offene Bauweise erleichtert den Zugang zur Schmierstelle und vereinfacht Wartungsarbeiten erheblich.
Dichtung:
Dieses Lager ist nicht abgedichtet und bleibt vollständig offen gegenüber äußeren Einflüssen wie Staub, Feuchtigkeit oder Schmutzpartikeln. Der Vorteil dieser offenen Bauweise liegt in der verbesserten Wärmeableitung und dem einfachen Zugang zum Innenmechanismus – ideal für bestimmte Maschinentypen. Der Wegfall von Dichtungen reduziert zusätzlich die Reibung, was höhere Drehzahlen ermöglicht und die Temperaturentwicklung im Betrieb senkt.
Markeninformationen:
SNR ist eine Marke der NTN-Gruppe, einem weltweit führenden Hersteller von Wälzlagern und mechanischen Komponenten. Mit über 100 Jahren Erfahrung steht SNR für technische Qualität, langlebige Produkte und kontinuierliche Innovation. Die Marke ist in zahlreichen Industriesektoren vertreten und bietet robuste, leistungsstarke und zuverlässige Lösungen für die Anforderungen der modernen Industrie.
Stärken:
• Geringe Reibung – ideal für Anwendungen mit hohen Drehzahlen
• C4-Lagerspiel – perfekt für Umgebungen mit hohen Temperaturen
• Offene Bauweise – erleichtert Wartung und verbessert die Wärmeableitung
• Hohe radiale Tragfähigkeit bei gleichzeitiger Aufnahme moderater Axialkräfte
• Präzise Fertigung – für leisen, vibrationsarmen Lauf
Anwendungen:
Dieses Modell ist ideal für den Einsatz in sauberen Umgebungen wie Industrie-Förderanlagen, Transportrollen, kleinen Elektromotoren oder teiloffenen Maschinenkomponenten. Besonders geeignet ist es für Anwendungen, die eine reibungsarme Rotation, regelmäßige Wartung und hohe Betriebstemperaturen erfordern. Es eignet sich auch für Maschinen mit zentralisierten oder leicht zugänglichen Schmiersystemen.
Eigenschaften:
Dieses einreihige Kugellager ist mit einer leichten Stahlblechkäfigausführung ausgestattet, die eine präzise Kugelführung gewährleistet. Das interne radiale Lagerspiel C4 ermöglicht einen zuverlässigen Betrieb bei hohen Temperaturen und extremen Drehzahlen, ohne Festfressgefahr. Es eignet sich für hohe radiale Belastungen sowie für moderate axiale Kräfte in beide Richtungen. Die offene Bauform reduziert die innere Reibung und ermöglicht somit ein niedriges Anlaufmoment. Das führt zu einem ruhigeren Lauf und erhöhter Lebensdauer in geeigneten Anwendungen. Die präzise Bearbeitung der Laufbahnen sorgt für einen stabilen und geräuscharmen Betrieb.
Wartung:
Eine regelmäßige Nachschmierung ist erforderlich, um die volle Leistungsfähigkeit über die gesamte Einsatzdauer zu erhalten. Aufgrund der fehlenden Dichtungen ist das Lager empfindlich gegenüber Verunreinigungen. Ein sauberer Einsatzbereich ist daher essenziell. Die Auswahl des geeigneten Schmiermittels, die Schmiermethode (manuell, automatisch oder zentral) und die Nachschmierintervalle sollten auf die jeweilige Belastung, Temperatur und Drehzahl abgestimmt sein. Eine visuelle Kontrolle in regelmäßigen Abständen hilft, Verschleiß frühzeitig zu erkennen. Die offene Bauweise erleichtert den Zugang zur Schmierstelle und vereinfacht Wartungsarbeiten erheblich.
Dichtung:
Dieses Lager ist nicht abgedichtet und bleibt vollständig offen gegenüber äußeren Einflüssen wie Staub, Feuchtigkeit oder Schmutzpartikeln. Der Vorteil dieser offenen Bauweise liegt in der verbesserten Wärmeableitung und dem einfachen Zugang zum Innenmechanismus – ideal für bestimmte Maschinentypen. Der Wegfall von Dichtungen reduziert zusätzlich die Reibung, was höhere Drehzahlen ermöglicht und die Temperaturentwicklung im Betrieb senkt.
Markeninformationen:
SNR ist eine Marke der NTN-Gruppe, einem weltweit führenden Hersteller von Wälzlagern und mechanischen Komponenten. Mit über 100 Jahren Erfahrung steht SNR für technische Qualität, langlebige Produkte und kontinuierliche Innovation. Die Marke ist in zahlreichen Industriesektoren vertreten und bietet robuste, leistungsstarke und zuverlässige Lösungen für die Anforderungen der modernen Industrie.
Stärken:
• Geringe Reibung – ideal für Anwendungen mit hohen Drehzahlen
• C4-Lagerspiel – perfekt für Umgebungen mit hohen Temperaturen
• Offene Bauweise – erleichtert Wartung und verbessert die Wärmeableitung
• Hohe radiale Tragfähigkeit bei gleichzeitiger Aufnahme moderater Axialkräfte
• Präzise Fertigung – für leisen, vibrationsarmen Lauf
Anwendungen:
Dieses Modell ist ideal für den Einsatz in sauberen Umgebungen wie Industrie-Förderanlagen, Transportrollen, kleinen Elektromotoren oder teiloffenen Maschinenkomponenten. Besonders geeignet ist es für Anwendungen, die eine reibungsarme Rotation, regelmäßige Wartung und hohe Betriebstemperaturen erfordern. Es eignet sich auch für Maschinen mit zentralisierten oder leicht zugänglichen Schmiersystemen.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 100 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 150 mm |
| Breite | 24 mm |
| Dichtung | offen |
| Lagerspiel | c4 |
| Serie | 6000 |
| Käfig | stahl |
| Referenzdrehzahl | 5100 rpm |
| Grenzdrehzahl | 7100 rpm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 54200 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 59400 N |
| Gewicht | 1,26 kg |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
110,03 € exkl. MwSt.
/ Stück
130,94 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort