Rillenkugellager SNR 6002ZZC3, Außendurchmesser: 32 mm | Breite: 9 mm | Innendurchmesser: 15 mm

SNR Einreihiges Rillenkugellager 6000 ZZ

Siehe technische Informationen

Referenzen

SNR:6002ZZC3
Rubix:907493
Hersteller:6002ZZC3
EAN:3413520701260
6002 ZZC3 (SNR) Rillenkugellager, 2 Deckscheiben SNR

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser15 mm
Außendurchmesser32 mm
Breite9 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 6002 ZZC3 (SNR) Rillenkugellager, 2 Deckscheiben SNR


Dieses Rillenkugellager der Marke SNR wurde für einen reibungslosen und langlebigen Betrieb, auch bei hohen Drehzahlen, entwickelt. Ausgestattet mit zwei berührungslosen Metallabdeckungen bietet es einen zuverlässigen Schutz vor Partikeln bei gleichzeitig geringer Reibung. Es eignet sich besonders für Anwendungen in mäßig belasteten Umgebungen, in denen dynamische Leistung und thermische Stabilität entscheidend sind.

Eigenschaften:
Das Kugellager verfügt über einen Käfig aus Stahlblech sowie zwei berührungslose Metallabdeckungen, die ein Labyrinthdichtungssystem bilden. Dieses reduziert wirksam das Eindringen von Verunreinigungen mittlerer Größe. Die Außenringnut nimmt die Stahlbleche auf, während der Innenring mit einer V-Nut ausgestattet ist, die den Austrag von Schmutz erleichtert. Diese Konstruktion minimiert Schmierstoffverluste und verbessert die Fettretention im Lagerinneren. Das interne Radialspiel der Klasse C3 ermöglicht eine bessere Kompensation thermischer Ausdehnungen bei hohen Drehzahlen und sorgt gleichzeitig für eine stabile Ausrichtung der Wälzkörper. Das Lager ist werkseitig mit einem Hochleistungsfett für den Langzeiteinsatz geschmiert und somit ideal für dynamische Anwendungen mit Dauerbetrieb.

Wartung:
Dieses Modell ist ab Werk geschmiert und benötigt unter normalen Betriebsbedingungen keine Nachschmierung. Die Metallabdeckungen schützen das Fett zuverlässig vor äußeren Einflüssen und verringern gleichzeitig den internen Verlust. In warmen, feuchten oder staubbelasteten Umgebungen kann eine regelmäßige Kontrolle sinnvoll sein, um einen störungsfreien Betrieb, ohne übermäßigen Verschleiß, sicherzustellen.

Dichtung:
Die beiden tiefgezogenen Deckscheiben aus Metall bieten eine wirksame Barriere gegen Staub und mechanische Verunreinigungen. Das berührungslose Dichtungssystem bewahrt die hohe Drehzahlfähigkeit und reduziert gleichzeitig die Verdunstung des Schmierstoffs. Es eignet sich optimal für Einsatzbereiche mit mäßiger Verschmutzung, ist jedoch nicht als vollständiger Schutz gegen Feuchtigkeit oder aggressive Chemikalien ausgelegt.

Markeninformationen:
SNR ist eine Marke der NTN-Gruppe, ein weltweit führender Anbieter von Wälzlagern und Antriebstechnik. Mit Niederlassungen in diversen Ländern entwickelt SNR innovative Lösungen für die Automobilindustrie, den Maschinenbau sowie die Luft- und Raumfahrt. Seit über einem Jahrhundert steht die Marke für technisches Know-how, gleichbleibend hohe Qualität und zuverlässige, einfach integrierbare Produkte.

Stärken:
• C3-Radialluft für bessere thermische Kompensation und gleichmäßigen Lauf
• Schutz vor Verunreinigungen durch berührungslose Stahlabdeckungen
• Werkseitig geschmiert für wartungsarmen Dauerbetrieb
• Für hohe Drehzahlen geeignet – ohne Überhitzung
• Leichter Stahlkäfig für präzise Kugelführung

Anwendungen:
Dieses Lager eignet sich ideal für den Einsatz in Ventilatoren, Absauggeräten, kleinen Getriebemotoren, leicht belasteten Förderanlagen, Elektromotoren oder Automatisierungssystemen. Es wird ebenso empfohlen für Druckmaschinen, Logistiksysteme und industrielle Haushaltsgeräte, bei denen hohe Drehzahlen mit moderater Umweltbelastung kombiniert werden.

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser15 mm
Außendurchmesser32 mm
Breite9 mm
Dichtungzwei deckscheiben aus metall
Lagerspielc3
Serie6000
Käfigstahl
Referenzdrehzahl22000 rpm
Grenzdrehzahl31000 rpm
Statische Tragzahl, radial - C0r2850 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr5400 N
Gewicht0,03 kg
2,79 exkl. MwSt.
/ Stück
3,32 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an