CP95SDB100-50-XC35 ISO-Zylinder
SMC Pneumatischer Profilzylinder Doppeltwirkend
Siehe technische InformationenReferenzen
SMC:CP95SDB100-50-XC35
Rubix:3066907
Hersteller:00361938

Technische Zusammenfassung
| Zylinderdurchmesser | 100 mm |
|---|---|
| Zylinderhub | 50 mm |
| Typ | doppelt wirkende zylinder |
Produktdetails : CP95SDB100-50-XC35 ISO-Zylinder
Kombiniert leichtes Profilzylinderdesign mit geschlossenen Zugstangen für saubere Linien. Magnetische Näherungsabfrage.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 5340 g |
|---|---|
| Zylinderdurchmesser | 100 mm |
| Zylinderhub | 50 mm |
| Typ | doppelt wirkende zylinder |
| Herkunftsland | DE |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
217,09 € exkl. MwSt.
/ Stück
258,34 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort