SY100-68-A-10 Stecker mit Anschlusskabel

SMC-Kabel

Siehe technische Informationen

Referenzen

SMC:SY100-68-A-10
Rubix:1587453
Hersteller:SY100-68-A-10
EAN:3618036197631
SY100-68-A-10 Stecker mit Anschlusskabel

Technische Zusammenfassung

Typelektro

Produktdetails : SY100-68-A-10 Stecker mit Anschlusskabel


Magnetventile der Serie SY100 mit drei Ports bieten einen geringen Stromverbrauch und einen langen Lebenszyklus. Diese Reihe von Ventilen ist kompakt im Design und bietet dem Benutzer Flexibilität bei gleichzeitiger Beibehaltung einer hohen Durchflussrate. SY100 Magnetventile können in einer Vakuumumgebung verwendet werden. Sie sind auch mit Ports im Gehäuse oder montiert auf einem Verteilersockel erhältlich.
Steckdose mit Kabel 1m

Stärken

Hohe Durchflussrate
Gummidichtungen
Kupferfrei

Technische Informationen


Attribute
Typelektro
6,85 € exkl. MwSt.
/ Stück
8,15 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen