Referenzen
Rubix-DE:24710500, 9192790500
Rubix:1086506
Hersteller:9192790500

Produktdetails : 9192790500 Schaftfräser SL extralang WN VHM FIRE Z4 5mm
Schaftfräser SL extralangWN VHM FIRE Z4 5mm GÜHRING
VHM-Schaftfräser Ausführung: Mit Zentrumschnitt, zum Bohren geeignet. Anwendung: Einsetzbar zum Umfangsfräsen sowie für die universelle Bearbeitung. Auch zum Besäumen und Schlichtfräsen geeignet.
VHM-Schaftfräser Ausführung: Mit Zentrumschnitt, zum Bohren geeignet. Anwendung: Einsetzbar zum Umfangsfräsen sowie für die universelle Bearbeitung. Auch zum Besäumen und Schlichtfräsen geeignet.
Technische Informationen
Attribute
| Schaftdurchmesser | 5 mm |
|---|---|
| Gesamtlänge | 75 mm |
| Zolltarifcode | 82077010 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
62,64 € exkl. MwSt.
/ Stück
74,54 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
