9126971300 Spiralbohrer SL VHM DIN 6537HA 5xd 13,00mm Z3 blank
SL-Bohrer
Siehe technische InformationenReferenzen
Gühring:5518 13.000
Rubix:1034014
Hersteller:9055180130000
EAN:4031093579209


Technische Zusammenfassung
| Durchmesser der Bohrung | 13 mm |
|---|---|
| Gesamtlänge | 124 mm |
| Schnittlänge | 77 mm |
Produktdetails : 9126971300 Spiralbohrer SL VHM DIN 6537HA 5xd 13,00mm Z3 blank
Spiralbohrer SL VHM Z3 Schaft HA 5xD 13mm GÜHRING
VHM-Spiralbohrer mit zyl. Schaft Ausführung: 3-schneidig mit punktförmiger Spitze, Spezialanschliff und Spezialausspitzung. Seitenspanwinkel 28°, Kerndicke stärker als normal und ohne Kernanstieg. Anwendung: Zum Bohren ins Volle für positions- und formgenaue Bohrungen bis zu 5 x D. Hinweis: Durch die Zentrierspitze kann das Anzentrieren bedingt entfallen.
VHM-Spiralbohrer mit zyl. Schaft Ausführung: 3-schneidig mit punktförmiger Spitze, Spezialanschliff und Spezialausspitzung. Seitenspanwinkel 28°, Kerndicke stärker als normal und ohne Kernanstieg. Anwendung: Zum Bohren ins Volle für positions- und formgenaue Bohrungen bis zu 5 x D. Hinweis: Durch die Zentrierspitze kann das Anzentrieren bedingt entfallen.
Technische Informationen
Attribute
| Durchmesser der Bohrung | 13 mm |
|---|---|
| Gesamtlänge | 124 mm |
| Schnittlänge | 77 mm |
| Schafttyp | zylindrisch |
| Schaftdurchmesser | 14 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
154,50 € exkl. MwSt.
/ Stück
183,85 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage