9125730860 Spiralbohrer SL VHM WN HA 12xd 8,60mm FIRE IK
SL-Bohrer VHM WN HA 12xd 8,60mm FEUER-IC
Siehe technische InformationenReferenzen
Rubix-DE:12280860, 9125730860
Rubix:1092927
Hersteller:9125730860


Technische Zusammenfassung
| Durchmesser der Bohrung | 8,6 mm |
|---|---|
| Gesamtlänge | 162 mm |
| Schnittlänge | 120 mm |
Produktdetails : 9125730860 Spiralbohrer SL VHM WN HA 12xd 8,60mm FIRE IK
Spiralbohrer SL WN VHM FIRE IK Schaft HA 12xD 8,60mm GÜHRING
VHM-Spiralbohrer mit zyl. Schaft Ausführung: Rechtsschneidend, mit Spezialanschliff. Mit verdrallter Innenkühlung durch die Stege. Seitenspanwinkel normal, Kerndicke stärker als normal und ohne Kernanstieg. Der Bohrer verfügt über ein sehr gutes Eigenzentrierverhalten und erzeugt kurze Späne selbst bei langspanenden Werkstoffen. Anwendung: Für fluchtungsgenaue Bohrungen mit engen Ø-Toleranzen und guten Oberflächen. Zum Bohren tiefer Löcher bis zu 12 x D mit hohen Schnittwerten geeignet. Besonders für die rationelle Fertigung tiefer Bohrungen in Stahl, Guss und NE-Metallen.
VHM-Spiralbohrer mit zyl. Schaft Ausführung: Rechtsschneidend, mit Spezialanschliff. Mit verdrallter Innenkühlung durch die Stege. Seitenspanwinkel normal, Kerndicke stärker als normal und ohne Kernanstieg. Der Bohrer verfügt über ein sehr gutes Eigenzentrierverhalten und erzeugt kurze Späne selbst bei langspanenden Werkstoffen. Anwendung: Für fluchtungsgenaue Bohrungen mit engen Ø-Toleranzen und guten Oberflächen. Zum Bohren tiefer Löcher bis zu 12 x D mit hohen Schnittwerten geeignet. Besonders für die rationelle Fertigung tiefer Bohrungen in Stahl, Guss und NE-Metallen.
Technische Informationen
Attribute
| Durchmesser der Bohrung | 8,6 mm |
|---|---|
| Gesamtlänge | 162 mm |
| Schnittlänge | 120 mm |
| Schafttyp | zylindrisch |
| Schaftdurchmesser | 10 mm |
| Zolltarifcode | 82075050 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
321,65 € exkl. MwSt.
/ Stück
382,76 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage