9126970710 Spiralbohrer SL VHM DIN 6537HA 5xd 7,10mm Z3 blank
SL-Bohrer VHM 6537HA 5xd 7,10 Z3
Siehe technische InformationenReferenzen
Rubix-DE:12330710, 9126970710
Rubix:1951008
Hersteller:9126970710


Technische Zusammenfassung
| Durchmesser der Bohrung | 7,1 mm |
|---|---|
| Gesamtlänge | 91 mm |
| Schnittlänge | 53 mm |
Produktdetails : 9126970710 Spiralbohrer SL VHM DIN 6537HA 5xd 7,10mm Z3 blank
Spiralbohrer SL VHM Z3 Schaft HA 5xD 7,10mm GÜHRING
VHM-Spiralbohrer mit zyl. Schaft Ausführung: 3-schneidig mit punktförmiger Spitze, Spezialanschliff und Spezialausspitzung. Seitenspanwinkel 28°, Kerndicke stärker als normal und ohne Kernanstieg. Anwendung: Zum Bohren ins Volle für positions- und formgenaue Bohrungen bis zu 5 x D. Hinweis: Durch die Zentrierspitze kann das Anzentrieren bedingt entfallen.
VHM-Spiralbohrer mit zyl. Schaft Ausführung: 3-schneidig mit punktförmiger Spitze, Spezialanschliff und Spezialausspitzung. Seitenspanwinkel 28°, Kerndicke stärker als normal und ohne Kernanstieg. Anwendung: Zum Bohren ins Volle für positions- und formgenaue Bohrungen bis zu 5 x D. Hinweis: Durch die Zentrierspitze kann das Anzentrieren bedingt entfallen.
Technische Informationen
Attribute
| Durchmesser der Bohrung | 7,1 mm |
|---|---|
| Gesamtlänge | 91 mm |
| Schnittlänge | 53 mm |
| Schafttyp | zylindrisch |
| Schaftdurchmesser | 8 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
69,50 € exkl. MwSt.
/ Stück
82,71 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage