9122220960 Spiralbohrer SL VHM DIN 6537HA 3xd 9,60mm FIRE IK
SL-Bohrer VHM 6537HA 3xd 9,60mm FIRE IC
Siehe technische InformationenReferenzen
Rubix-DE:12060960, 9122220960
Rubix:1092187
Hersteller:9122220960


Technische Zusammenfassung
| Durchmesser der Bohrung | 9,6 mm |
|---|---|
| Gesamtlänge | 89 mm |
| Schnittlänge | 47 mm |
Produktdetails : 9122220960 Spiralbohrer SL VHM DIN 6537HA 3xd 9,60mm FIRE IK
Spiralbohrer SL WN VHM FIRE Innenkühlung Schaft 6537HA 3xD 9,60mm GÜHRING
VHM-Spiralbohrer mit zyl. Schaft Ausführung: Rechtsschneidend mit Spezialanschliff. Seitenspanwinkel normal, Kerndicke stärker als normal und ohne Kernanstieg. Der Bohrer verfügt über ein sehr gutes Eigenzentrierverhalten und erzeugt kurze Späne selbst bei langspanenden Werkstoffen. Anwendung: Für fluchtungsgenaue Bohrungen mit engen Ø-Toleranzen und guten Oberflächen. Vielseitig einsetzbarer Spiralbohrer zum Bohren von Löchern bis zu 3 x D mit höchsten Schnittwerten geeignet. Besonders für lang- und kurzspanende Werkstoffe wie GGS und ADI, Gusswerkstoffe, Grauguss, Sphäroguss und Temperguss, hochlegierte AlSi-Legierungen und legierte Stähle bis 1200 N/mm² Festigkeit verwendbar. Mit verdrallter Innenkühlung durch die Stege. Verdrallte Innenkühlung. Das Kühlmittel kommt direkt an die Schneiden und spült die Späne aus der Bohrung.
VHM-Spiralbohrer mit zyl. Schaft Ausführung: Rechtsschneidend mit Spezialanschliff. Seitenspanwinkel normal, Kerndicke stärker als normal und ohne Kernanstieg. Der Bohrer verfügt über ein sehr gutes Eigenzentrierverhalten und erzeugt kurze Späne selbst bei langspanenden Werkstoffen. Anwendung: Für fluchtungsgenaue Bohrungen mit engen Ø-Toleranzen und guten Oberflächen. Vielseitig einsetzbarer Spiralbohrer zum Bohren von Löchern bis zu 3 x D mit höchsten Schnittwerten geeignet. Besonders für lang- und kurzspanende Werkstoffe wie GGS und ADI, Gusswerkstoffe, Grauguss, Sphäroguss und Temperguss, hochlegierte AlSi-Legierungen und legierte Stähle bis 1200 N/mm² Festigkeit verwendbar. Mit verdrallter Innenkühlung durch die Stege. Verdrallte Innenkühlung. Das Kühlmittel kommt direkt an die Schneiden und spült die Späne aus der Bohrung.
Technische Informationen
Attribute
| Durchmesser der Bohrung | 9,6 mm |
|---|---|
| Gesamtlänge | 89 mm |
| Schnittlänge | 47 mm |
| Schafttyp | zylindrisch |
| Schaftdurchmesser | 10 mm |
| Zolltarifcode | 82075050 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
94,28 € exkl. MwSt.
/ Stück
112,19 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std