9121430650 Spiralbohrer SL WN VHM FIRE Schaft 6537-HA 3xD 6,50mm

SL-Bohrer VHM 6537HA 3xd 5,16mmFIRE

Siehe technische Informationen

Referenzen

Gühring:5514 6.500
Rubix:1084488
Hersteller:9055140065000
EAN:4031093576970
5514 6.5 VHM SL-FIRE-RATIOBOH. RT100U DIN6537K

Technische Zusammenfassung

Durchmesser der Bohrung6,5 mm
Gesamtlänge79 mm
Schnittlänge34 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 9121430650 Spiralbohrer SL WN VHM FIRE Schaft 6537-HA 3xD 6,50mm


Guhring Nummer 55143xD Zylindrischer Schaft Vollhartmetallbohrer ohne Innenkühlung Futura-beschichtet, ideal geeignet zum Bohren der meisten Eisen- und Nichteisenwerkstoffe. Von 3-20mm Durchmesser.
VHM SL-FIRE-RATIOBOH. RT100U DIN6537K

Technische Informationen


Attribute
Durchmesser der Bohrung6,5 mm
Gesamtlänge79 mm
Schnittlänge34 mm
Schafttypzylindrisch
DIN-Normdin 6537 / din 6537 k
Beschichtungnano firex
Toleranzm7
Verhältnis Durchmesser / Bohrlänge6,5/79 mm
Steigungswinkel140 °
Schaftzylinderschaft
Innenkühlungnein
Schnittrichtungrechts
Zu bearbeitender Werkstoffstahl;edelstahl;gusseisen;aluminium;titanlegierungen;gehärteter stahl
Spitzenwinkel140 °
Schaftdurchmesser8 mm
Zolltarifcode82075050
45,45 € exkl. MwSt.
/ Stück
54,09 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std