NU 1076 MA/C3 (SKF) Zylinderrollenlager einreihig, Messingkäfig SKF
SKF Zylinderrollenlager einreihig NU
Siehe technische InformationenReferenzen
SKF:NU 1076 MA/C3
Rubix:2107138
EAN:7316570875140


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 380 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 560 mm |
| Breite | 82 mm |
Produktdetails : NU 1076 MA/C3 (SKF) Zylinderrollenlager einreihig, Messingkäfig SKF
SKF fertigt Zylinderrollenlager in vielen Ausführungen, Maßreihen und Größen. Die hauptsächlichen Konstruktionsunterschiede zwischen den in diesem Abschnitt vorgestellten Lagern sind: - die Anzahl der Rollenreihen (eine, zwei oder vier) - die Art des Käfigs (mit, ohne oder mit einer Sonderausführung) - Lager mit Käfig lassen hohe Belastungen, hohe Drehzahlen und hohe Beschleunigungen zu. - Vollrollige Lager (Lager ohne Käfig) sind aufgrund der vielen Rollen sehr hoch belastbar, lassen aber nur moderate Drehzahlen zu. - SKF Hochleistungs-Zylinderrollenlager weisen die hohe Belastbarkeit von vollrolligen Lagern auf, lassen aber die bei Lagern mit Käfig möglichen hohen Drehzahlen zu. - die Anzahl und Anordnung der festen Borde/der Führungsborde am Innen- und Außenring
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 380 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 560 mm |
| Breite | 82 mm |
| Lagerspiel | c3 |
| Dichtung | offen |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
9.293,73 € exkl. MwSt.
/ Stück
11.059,54 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen