GN164-30-R14-MCRS Skalenring ohne Reibring, mattverchromt, mit Standard-Skala
Skalenring
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 164-30-R14-MCRS
Rubix:350773
Hersteller:GN 164-30-R14-MCRS
EAN:4045525063600




Produktdetails : GN164-30-R14-MCRS Skalenring ohne Reibring, mattverchromt, mit Standard-Skala
Der verschleißfreie Reibring gewährleistet die sichere Mitnahme des Skalenringes GN 164 beim Verstellen der Spindel, erlaubt aber auch die Einstellmöglichkeit des Ringes bei stehender Welle. Da weitere Verbindungsglieder zwischen Skalenring und Spindel entfallen, ist diese Lösung sehr preisgünstig. Neben der Standard-Skala (Kennz. MCRS) können diese Skalenringe mit jeder beliebigen Skalierung geliefert werden. Es empfiehlt sich, hierfür die mattverchromte Ausführung (MCR) zu verwenden, weil damit ein guter Farbkontrast erzielt wird. Bezüglich Stichbild, Zahlenablauf, Zahlenstellung und Zahlenfolge einer Skalierung ist das übersichtlich dargestellte Bestellschema Skalierungen zu verwenden. Preise für andere Skalierungen auf Anfrage.
Technische Informationen
Attribute
| Typ | gn 164 |
|---|---|
| Werkstoff | stahl |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84879059 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
20,51 € exkl. MwSt.
/ Stück
24,41 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen
