K1654.247400 Schnappverschluss mit Knopf, versenkbar, drehbar
SCHNAPPVERSCHLUSS MIT KNOPF, VERSENKBAR, DREHBAR
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K1654.247400
Rubix:3748875
Hersteller:K1654.247400
EAN:4059245519170



Dokumente
Produktdetails : K1654.247400 Schnappverschluss mit Knopf, versenkbar, drehbar
Werkstoff: PC/ABS. Ausführung: schwarz, verchromt, weiß oder beige. Bestellbeispiel: K1654.247401 Hinweis: Diese Schnappverschlüsse sind durch den versenkten Knopf für den bündigen Einbau in Türen, Klappen und Hauben konzipiert. Der Montagewinkel dient als Anschlag, wenn keine geeignete Schließfläche gegeben ist. Entflammbarkeit: UL94-HB gelistet. Max. Drehmoment zum Anziehen der Mutter: 4,2 Nm. Betätigungsweise: Im unbetätigten Zustand ist der Knopf bündig zum Gehäuse. Durch Drücken des Betätigungselementes springt dieses heraus und der Verschluss kann mittels links oder rechts Drehen geöffnet werden. Das Verriegeln wird durch zudrücken der Tür automatisch sichergestellt. Den Knopf erneut drücken, um den unbetätigten Zustand herzustellen. Anwendung: - Automobilindustrie - Medizintechnik - Maschinenbau - Boots- und Schiffbau - Luft- und Raumfahrt - Möbelindustrie Montage: 1. Montageausschnitt nach Skizze herstellen. 2. Anbringen des Montagewinkels. 3. Befestigung von der Rückseite mittels Montagemutter. Lieferumfang: Montagemutter und Montagewinkel sind im Lieferumfang enthalten. Schrauben (M5) für den Montagewinkel sind im Lieferumfang nicht enthalten. Zeichnungshinweis: 1) Knopf 2) Führungszapfen gegen Verdrehen 3) Türblatt 4) Rahmen 5) Montagemutter 6) Gehäuse 7) Montagewinkel 8) Für Führungszapfen (optional) 9) Ausschnitt gegen Verdrehen (optional) 10) Montageausschnitt
Werkstoff: PC/ABS. Ausführung: schwarz, verchromt, weiß oder beige. Bestellbeispiel: K1654.247401 Hinweis: Diese Schnappverschlüsse sind durch den versenkten Knopf für den bündigen Einbau in Türen, Klappen und Hauben konzipiert. Der Montagewinkel dient als Anschlag, wenn keine geeignete Schließfläche gegeben ist. Entflammbarkeit: UL94-HB gelistet. Max. Drehmoment zum Anziehen der Mutter: 4,2 Nm. Betätigungsweise: Im unbetätigten Zustand ist der Knopf bündig zum Gehäuse. Durch Drücken des Betätigungselementes springt dieses heraus und der Verschluss kann mittels links oder rechts Drehen geöffnet werden. Das Verriegeln wird durch zudrücken der Tür automatisch sichergestellt. Den Knopf erneut drücken, um den unbetätigten Zustand herzustellen. Anwendung: - Automobilindustrie - Medizintechnik - Maschinenbau - Boots- und Schiffbau - Luft- und Raumfahrt - Möbelindustrie Montage: 1. Montageausschnitt nach Skizze herstellen. 2. Anbringen des Montagewinkels. 3. Befestigung von der Rückseite mittels Montagemutter. Lieferumfang: Montagemutter und Montagewinkel sind im Lieferumfang enthalten. Schrauben (M5) für den Montagewinkel sind im Lieferumfang nicht enthalten. Zeichnungshinweis: 1) Knopf 2) Führungszapfen gegen Verdrehen 3) Türblatt 4) Rahmen 5) Montagemutter 6) Gehäuse 7) Montagewinkel 8) Für Führungszapfen (optional) 9) Ausschnitt gegen Verdrehen (optional) 10) Montageausschnitt
Technische Informationen
Attribute
| Typ | schnappverschluss |
|---|---|
| Werkstoff | pc/abs |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
19,58 € exkl. MwSt.
/ Stück
23,30 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage