40X60X7 BAUMSL FKM 75 585 Simmerring BAUMSL AS mit Feder / BAUM3SL
Simmerring BAUMSL
Siehe technische InformationenReferenzen
Freudenberg Sealing Technologies:49347797
Rubix:2542944
Hersteller:49347797

Produktdetails : 40X60X7 BAUMSL FKM 75 585 Simmerring BAUMSL AS mit Feder / BAUM3SL
Standardbauform nach DIN 3760 Mit Zugfeder Mit Schutzlippe Gummierter Außenmantel
Stärken
Sehr gute statische Dichtwirkung bei dünnflüssigen oder gasförmigen Medien Hohe chemische Beständigkeit Für Hochtemperaturanwendungen geeignet Ausgleich von Wärmedehnung z.B. in Leichtmetallgehäusen, sehr gute Dichtwirkung bei größeren Rauheiten und geteilten Gehäusen Höchste Lebensdauer
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 40 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 60 mm |
| Breite | 7 mm |
| Werkstoff | fkm/fpm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
97,51 € exkl. MwSt.
/ 5 Stück
116,04 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
