35X50X7 BAUMSL FKM 75 585 Simmerring BAUMSL AS mit Feder / BAUM3SLX7

Simmerring BA

Siehe technische Informationen
Referenzen
Freudenberg Sealing Technologies:40412989
Rubix:1049443
Hersteller:40412989
35X50X7 BAUMSL FKM 75 585 Simmerring BAUMSL AS mit Feder / BAUM3SLX7
Technische Zusammenfassung
Innendurchmesser35 mm
Außendurchmesser50 mm
Breite7 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 35X50X7 BAUMSL FKM 75 585 Simmerring BAUMSL AS mit Feder / BAUM3SLX7


Simmerring von Freudenberg, mit (SL) oder ohne zusätzliche Staublippe.
Simmerring, Material 75 FKM 585

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser35 mm
Außendurchmesser50 mm
Breite7 mm
Werkstofffkm/fpm
Ausführungdichtung mit eingebetteter metallarmatur mit feder und staubschutzlippe
Zolltarifcode84842000
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
28,55 exkl. MwSt.
/ Stück
33,98 inkl. MwSt.
Staffelpreise
1 Stück
28,55 exkl. MwSt. / Stück
2 bis 4
28,54 exkl. MwSt. / Stück
5 bis 19
17,01 exkl. MwSt. / Stück
20 bis 49
15,25 exkl. MwSt. / Stück
50 bis 99
13,88 exkl. MwSt. / Stück
100 bis 199
12,57 exkl. MwSt. / Stück
200 bis 499
11,23 exkl. MwSt. / Stück
500 bis 999
9,46 exkl. MwSt. / Stück
1000 und mehr
8,11 exkl. MwSt. / Stück
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std