95X125X12 BAUMSL FKM 75 585 -IV- Simmerring BAUMSL AS mit Feder / BAUM6SLX7 Industry Pack
Simmerring BA
Siehe technische InformationenReferenzen
Freudenberg Sealing Technologies:BAUM6SLX7 95,00 125,00 12,00 585
Rubix:2853601
Hersteller:436020


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 95 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 125 mm |
| Breite | 12 mm |
Produktdetails : 95X125X12 BAUMSL FKM 75 585 -IV- Simmerring BAUMSL AS mit Feder / BAUM6SLX7 Industry Pack
Simmerring von Freudenberg, mit (SL) oder ohne zusätzliche Staublippe.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 95 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 125 mm |
| Breite | 12 mm |
| Werkstoff | fkm/fpm |
| Ausführung | dichtung mit eingebetteter metallarmatur mit feder und staubschutzlippe |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.310,77 € exkl. MwSt.
/ 35 Stück
1.559,81 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen