Referenzen
SKF:34X62X10 HMSA10 V
Rubix:827100
Hersteller:513428
EAN:7316572545089


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 34 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 62 mm |
| Breite | 10 mm |
Produktdetails : 34X62X10 HMSA10 V (SKF) Wellendichtring SKF
Wellendichtring SKF
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 29,6 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 34 mm |
| Außendurchmesser | 62 mm |
| Breite | 10 mm |
| Werkstoff | fkm/fpm |
| Ausführung | dichtung mit eingebetteter metallarmatur mit feder und staubschutzlippe |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
18,92 € exkl. MwSt.
/ Stück
22,51 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen