340X380X20 BAUM FKM 75 585 Simmerring BAUM A mit Feder / BAUM7X7
Simmerring BA
Siehe technische InformationenReferenzen
Freudenberg Sealing Technologies:522482
Rubix:1978715
Hersteller:522482


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 340 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 380 mm |
| Breite | 20 mm |
Produktdetails : 340X380X20 BAUM FKM 75 585 Simmerring BAUM A mit Feder / BAUM7X7
Simmerring von Freudenberg, mit (SL) oder ohne zusätzliche Staublippe.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 340 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 380 mm |
| Breite | 20 mm |
| Werkstoff | fkm/fpm |
| Ausführung | dichtung mit eingebetteter metallarmatur mit feder |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
625,93 € exkl. MwSt.
/ Stück
744,86 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std