35X47X4.5 BAUM FKM 75 585 -IV- Simmerring BAUM A mit Feder / BAUM1X21 Industry Pack
Simmerring BA
Siehe technische InformationenReferenzen
Freudenberg Sealing Technologies:BAUM1X21 35 X 47 X 4,50 X 0 75 FKM 585
Rubix:3225390
Hersteller:521388


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 35 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 47 mm |
| Breite | 4,5 mm |
Produktdetails : 35X47X4.5 BAUM FKM 75 585 -IV- Simmerring BAUM A mit Feder / BAUM1X21 Industry Pack
Simmerring von Freudenberg, mit (SL) oder ohne zusätzliche Staublippe.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 35 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 47 mm |
| Breite | 4,5 mm |
| Werkstoff | fkm/fpm |
| Ausführung | dichtung mit eingebetteter metallarmatur mit feder |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
3.760,79 € exkl. MwSt.
/ 350 Stück
4.475,33 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage