240X270X15 BAUMSL FKM 75 585 -IV- Simmerring BAUMSL AS mit Feder / BAUM7SLX7 Industry Pack
Simmerring BA
Siehe technische InformationenReferenzen
Freudenberg Sealing Technologies:BAUM7SLX7 240 X 270 X 15 X 14 75 FKM 585
Rubix:3226976
Hersteller:520694


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 240 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 270 mm |
| Breite | 15 mm |
Produktdetails : 240X270X15 BAUMSL FKM 75 585 -IV- Simmerring BAUMSL AS mit Feder / BAUM7SLX7 Industry Pack
Simmerring von Freudenberg, mit (SL) oder ohne zusätzliche Staublippe.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 240 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 270 mm |
| Breite | 15 mm |
| Werkstoff | fkm/fpm |
| Ausführung | dichtung mit eingebetteter metallarmatur mit feder und staubschutzlippe |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.802,28 € exkl. MwSt.
/ 12 Stück
2.144,71 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage