130X160X12 BAUMSL FKM 75 585 -IV- Simmerring BAUMSL AS mit Feder / BAUM6SLX7 Industry Pack
Simmerring BA
Siehe technische InformationenReferenzen
Freudenberg Sealing Technologies:474122
Rubix:2463190
Hersteller:474122


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 130 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 160 mm |
| Breite | 12 mm |
Produktdetails : 130X160X12 BAUMSL FKM 75 585 -IV- Simmerring BAUMSL AS mit Feder / BAUM6SLX7 Industry Pack
Simmerring von Freudenberg, mit (SL) oder ohne zusätzliche Staublippe.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 130 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 160 mm |
| Breite | 12 mm |
| Werkstoff | fkm/fpm |
| Ausführung | dichtung mit eingebetteter metallarmatur mit feder und staubschutzlippe |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
117,77 € exkl. MwSt.
/ Stück
140,14 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std