55X70X7 BAUMSL NBR 72 902 Simmerring BAUMSL AS mit Feder / BAU3SLX2
Simmerring BA
Siehe technische InformationenReferenzen
Freudenberg Sealing Technologies:BAU3SLX2 55 X 70 X 7 X 0 72 NBR 902
Rubix:981534
Hersteller:40413326

Produktdetails : 55X70X7 BAUMSL NBR 72 902 Simmerring BAUMSL AS mit Feder / BAU3SLX2
Simmerring von Freudenberg, mit (SL) oder ohne zusätzliche Staublippe.
Wellendichtring
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 55 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 70 mm |
| Breite | 7 mm |
| Werkstoff | nbr |
| Ausführung | dichtung mit eingebetteter metallarmatur mit feder und staubschutzlippe |
| Zolltarifcode | 84842000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
52,25 € exkl. MwSt.
/ 5 Stück
62,18 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage