108X140X15 BAUMSL FKM 75 585 -IV- Simmerring BAUMSL AS mit Feder / BAU6SLX2 Industry Pack
Simmerring BA
Siehe technische InformationenReferenzen
Freudenberg Sealing Technologies:BAU6SLX2 108 X 140 X 15 X 12 75 FKM 585
Rubix:3226438
Hersteller:470436


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 108 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 140 mm |
| Breite | 15 mm |
Produktdetails : 108X140X15 BAUMSL FKM 75 585 -IV- Simmerring BAUMSL AS mit Feder / BAU6SLX2 Industry Pack
Simmerring von Freudenberg, mit (SL) oder ohne zusätzliche Staublippe.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 108 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 140 mm |
| Breite | 15 mm |
| Werkstoff | fkm/fpm |
| Ausführung | dichtung mit eingebetteter metallarmatur mit feder und staubschutzlippe |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.251,94 € exkl. MwSt.
/ 30 Stück
1.489,80 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen