80X100X10 BAUMSL FKM 75 585 -IV- Simmerring BAUMSL AS mit Feder / BAUM5SLX7 Industry Pack
Simmerring BA
Siehe technische InformationenReferenzen
Freudenberg Sealing Technologies:468978
Rubix:2329858
Hersteller:468978


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 80 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 100 mm |
| Breite | 10 mm |
Produktdetails : 80X100X10 BAUMSL FKM 75 585 -IV- Simmerring BAUMSL AS mit Feder / BAUM5SLX7 Industry Pack
Simmerring von Freudenberg, mit (SL) oder ohne zusätzliche Staublippe.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 80 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 100 mm |
| Breite | 10 mm |
| Werkstoff | fkm/fpm |
| Ausführung | dichtung mit eingebetteter metallarmatur mit feder und staubschutzlippe |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.731,10 € exkl. MwSt.
/ 60 Stück
2.060,00 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen