45X60X8 BAUMSL FKM 75 585 -IV- Simmerring BAUMSL AS mit Feder / BAUM4SLX7 Industry Pack
Simmerring BA
Siehe technische InformationenReferenzen
Freudenberg Sealing Technologies:407136
Rubix:2099256
Hersteller:407136

Produktdetails : 45X60X8 BAUMSL FKM 75 585 -IV- Simmerring BAUMSL AS mit Feder / BAUM4SLX7 Industry Pack
Simmerring von Freudenberg, mit (SL) oder ohne zusätzliche Staublippe.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 45 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 60 mm |
| Breite | 8 mm |
| Werkstoff | fkm/fpm |
| Ausführung | dichtung mit eingebetteter metallarmatur mit feder und staubschutzlippe |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.729,98 € exkl. MwSt.
/ 120 Stück
2.058,68 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen
