110X140X13 BABSL NBR 72 902 -IV- Simmerring BABSL AS mit Feder / BAB5SL0 8 Industry Pack
Simmerring BA
Siehe technische InformationenReferenzen
Freudenberg Sealing Technologies:BAB5SL0 8 110,00 140,00 13,00 902
Rubix:3224854
Hersteller:420804


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 110 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 140 mm |
| Breite | 13 mm |
Produktdetails : 110X140X13 BABSL NBR 72 902 -IV- Simmerring BABSL AS mit Feder / BAB5SL0 8 Industry Pack
Simmerring von Freudenberg, mit (SL) oder ohne zusätzliche Staublippe.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 110 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 140 mm |
| Breite | 13 mm |
| Werkstoff | nbr |
| Ausführung | dichtung mit eingebetteter metallarmatur mit feder und staubschutzlippe |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
622,15 € exkl. MwSt.
/ 30 Stück
740,36 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen