32X47X7 BAUMSL FKM 75 585 -IV- Simmerring BAUMSL AS mit Feder / BAUM3SLX7 Industry Pack
Simmerring BA
Siehe technische InformationenReferenzen
Freudenberg Sealing Technologies:BAUM3SLX7 32 X 47 X 7 X 0 75 FKM 585
Rubix:3226659
Hersteller:407132

Produktdetails : 32X47X7 BAUMSL FKM 75 585 -IV- Simmerring BAUMSL AS mit Feder / BAUM3SLX7 Industry Pack
Simmerring von Freudenberg, mit (SL) oder ohne zusätzliche Staublippe.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 32 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 47 mm |
| Breite | 7 mm |
| Werkstoff | fkm/fpm |
| Ausführung | dichtung mit eingebetteter metallarmatur mit feder und staubschutzlippe |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
3.369,72 € exkl. MwSt.
/ 300 Stück
4.009,97 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
