18X32X7 BAUM FKM 75 585 -IV- Simmerring BAUM A mit Feder / BAUM2X7 Industry Pack
Simmerring BA
Siehe technische InformationenReferenzen
Freudenberg Sealing Technologies:403077
Rubix:3225442
Hersteller:BAUM2X7 18 X 32 X 7 X 6 75 FKM 585

Produktdetails : 18X32X7 BAUM FKM 75 585 -IV- Simmerring BAUM A mit Feder / BAUM2X7 Industry Pack
Simmerring von Freudenberg, mit (SL) oder ohne zusätzliche Staublippe.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 18 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 32 mm |
| Breite | 7 mm |
| Werkstoff | fkm/fpm |
| Ausführung | dichtung mit eingebetteter metallarmatur mit feder |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
3.495,12 € exkl. MwSt.
/ 400 Stück
4.159,19 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
