55X80X8 BAUM FKM 75 585 -IV- Simmerring BAUM A mit Feder / BAUM4X7 Industry Pack
Simmerring BA
Siehe technische InformationenReferenzen
Dichtomatik:400987
Rubix:3225632
Hersteller:400987

Produktdetails : 55X80X8 BAUM FKM 75 585 -IV- Simmerring BAUM A mit Feder / BAUM4X7 Industry Pack
Simmerring von Freudenberg, mit (SL) oder ohne zusätzliche Staublippe.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 55 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 80 mm |
| Breite | 8 mm |
| Werkstoff | fkm/fpm |
| Ausführung | dichtung mit eingebetteter metallarmatur mit feder |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.677,92 € exkl. MwSt.
/ 80 Stück
1.996,72 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
