80X100X10 BAUM FKM 75 585 -IV- Simmerring BAUM A mit Feder / BAUM5X7 Industry Pack
Simmerring BA
Siehe technische InformationenReferenzen
Dichtomatik:398029
Rubix:2328484
Hersteller:398029


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 80 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 100 mm |
| Breite | 10 mm |
Produktdetails : 80X100X10 BAUM FKM 75 585 -IV- Simmerring BAUM A mit Feder / BAUM5X7 Industry Pack
Simmerring von Freudenberg, mit (SL) oder ohne zusätzliche Staublippe.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 80 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 100 mm |
| Breite | 10 mm |
| Werkstoff | fkm/fpm |
| Ausführung | dichtung mit eingebetteter metallarmatur mit feder |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.655,99 € exkl. MwSt.
/ 60 Stück
1.970,63 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort