170X200X15 BAUM FKM 75 585 -IV- Simmerring BAUM A mit Feder / BAUM7X7 Industry Pack
Simmerring BA
Siehe technische InformationenReferenzen
Freudenberg Sealing Technologies:BAUM7X7 170 X 200 X 15 X 14 75 FKM 585
Rubix:3225856
Hersteller:389755


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 170 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 200 mm |
| Breite | 15 mm |
Produktdetails : 170X200X15 BAUM FKM 75 585 -IV- Simmerring BAUM A mit Feder / BAUM7X7 Industry Pack
Simmerring von Freudenberg, mit (SL) oder ohne zusätzliche Staublippe.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 170 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 200 mm |
| Breite | 15 mm |
| Werkstoff | fkm/fpm |
| Ausführung | dichtung mit eingebetteter metallarmatur mit feder |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.069,49 € exkl. MwSt.
/ 12 Stück
1.272,69 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage