80X110X10 BABSL NBR 72 902 Simmerring BABSL AS mit Feder / BAB4SL0.8

Simmerring BA

Siehe technische Informationen

Referenzen

Freudenberg Sealing Technologies:40413803
Rubix:120227
Hersteller:40413803
80X110X10 BABSL NBR 72 902 Simmerring BABSL AS mit Feder / BAB4SL0.8

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser80 mm
Außendurchmesser110 mm
Breite10 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 80X110X10 BABSL NBR 72 902 Simmerring BABSL AS mit Feder / BAB4SL0.8


Simmerring von Freudenberg, mit (SL) oder ohne zusätzliche Staublippe.
Radial-Wellendichtungen sind einbaufertige Dichtelemente mit radial angeordneter Dichtlippe zur Abdichtung von Wellen und Achsen. Die Dichtung besteht aus einer Gummimanschette, einem metallischen Versteifungsring und einer ringförmigen Schraubenzugfeder.

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser80 mm
Außendurchmesser110 mm
Breite10 mm
Werkstoffnbr
Ausführungdichtung mit eingebetteter metallarmatur mit feder und staubschutzlippe
Zolltarifcode84842000
31,29 € exkl. MwSt.
/ Stück
37,24 € inkl. MwSt.
Staffelpreise
1 bis 4 Stück
31,29 € exkl. MwSt. / Stück
5 bis 19
18,65 € exkl. MwSt. / Stück
20 bis 49
16,72 € exkl. MwSt. / Stück
50 bis 99
15,22 € exkl. MwSt. / Stück
100 bis 199
13,78 € exkl. MwSt. / Stück
200 bis 499
12,31 € exkl. MwSt. / Stück
500 und mehr
10,37 € exkl. MwSt. / Stück
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std