62X85X7 BABSL FKM 75 595 Simmerring BABSL AS mit Feder / BAB4SL0 8
Simmerring BA
Siehe technische InformationenReferenzen
Freudenberg Sealing Technologies:40412586
Rubix:2328627
Hersteller:40412586

Produktdetails : 62X85X7 BABSL FKM 75 595 Simmerring BABSL AS mit Feder / BAB4SL0 8
Simmerring von Freudenberg, mit (SL) oder ohne zusätzliche Staublippe.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 62 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 85 mm |
| Breite | 7 mm |
| Werkstoff | fkm/fpm |
| Ausführung | dichtung mit eingebetteter metallarmatur mit feder und staubschutzlippe |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
159,73 € exkl. MwSt.
/ 5 Stück
190,08 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
