105X130X7.5 BABSL NBR 72 902 -IV- Simmerring BABSL AS mit Feder / BAB5 SL1 Industry Pack
Simmerring BA
Siehe technische InformationenReferenzen
Freudenberg Sealing Technologies:BAB5 SL1 105 X 130 X 7,50 X 0 72 NBR 902
Rubix:3224848
Hersteller:49031450


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 105 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 130 mm |
| Breite | 7,5 mm |
Produktdetails : 105X130X7.5 BABSL NBR 72 902 -IV- Simmerring BABSL AS mit Feder / BAB5 SL1 Industry Pack
Simmerring von Freudenberg, mit (SL) oder ohne zusätzliche Staublippe.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 105 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 130 mm |
| Breite | 7,5 mm |
| Werkstoff | nbr |
| Ausführung | dichtung mit eingebetteter metallarmatur mit feder und staubschutzlippe |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.120,35 € exkl. MwSt.
/ 60 Stück
1.333,22 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage