185X205X11 BABSL NBR 72 902 -IV- Simmerring BABSL AS mit Feder / BAB6 SL08 Industry Pack
Simmerring BA
Siehe technische InformationenReferenzen
Freudenberg Sealing Technologies:531108
Rubix:3224872
Hersteller:531108


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 185 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 205 mm |
| Breite | 11 mm |
Produktdetails : 185X205X11 BABSL NBR 72 902 -IV- Simmerring BABSL AS mit Feder / BAB6 SL08 Industry Pack
Simmerring von Freudenberg, mit (SL) oder ohne zusätzliche Staublippe.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 185 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 205 mm |
| Breite | 11 mm |
| Werkstoff | nbr |
| Ausführung | dichtung mit eingebetteter metallarmatur mit feder und staubschutzlippe |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
767,90 € exkl. MwSt.
/ 14 Stück
913,80 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen