40X62X6 BABSL FKM 75 595 -IV- Simmerring BABSL AS mit Feder / BAB3SL0.5 Industry Pack
Simmerring BA
Siehe technische InformationenReferenzen
Freudenberg Sealing Technologies:BAB3SL0,5 40,00 62,00 6,00 595
Rubix:3224809
Hersteller:528295

Produktdetails : 40X62X6 BABSL FKM 75 595 -IV- Simmerring BABSL AS mit Feder / BAB3SL0.5 Industry Pack
Simmerring von Freudenberg, mit (SL) oder ohne zusätzliche Staublippe.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 40 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 62 mm |
| Breite | 6 mm |
| Werkstoff | fkm/fpm |
| Ausführung | dichtung mit eingebetteter metallarmatur mit feder und staubschutzlippe |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2.508,77 € exkl. MwSt.
/ 150 Stück
2.985,43 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort
