18X30X6 BABSL NBR 72 902 -IV- Simmerring BABSL AS mit Feder / BAB1FSL0.5 Industry Pack
Simmerring BA
Siehe technische InformationenReferenzen
Freudenberg Sealing Technologies:BAB1FSL0,5 18,00 30,00 6,00 902
Rubix:3224740
Hersteller:478785

Produktdetails : 18X30X6 BABSL NBR 72 902 -IV- Simmerring BABSL AS mit Feder / BAB1FSL0.5 Industry Pack
Die Standardbauformen mit offenem Metall-Außenmantel sind mit und ohne Staublippe (SL) erhältlich und schützen gegen Schmutzanfall von außen. Sie zeichnen sich durch ein breites Anwendungsspektrum in allen Industriebereichen aus.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 18 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 30 mm |
| Breite | 6 mm |
| Werkstoff | nbr |
| Ausführung | dichtung mit eingebetteter metallarmatur mit feder und staubschutzlippe |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.683,45 € exkl. MwSt.
/ 500 Stück
2.003,31 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort
