75X100X11 BABSL NBR 72 902 -IV- Simmerring BABSL AS mit Feder / BAB4 SL0 8 Industry Pack
Simmerring BA
Siehe technische InformationenReferenzen
Freudenberg Sealing Technologies:BAB4 SL0 8 75,00 100,00 11,00 902
Rubix:3224822
Hersteller:477396


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 75 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 100 mm |
| Breite | 11 mm |
Produktdetails : 75X100X11 BABSL NBR 72 902 -IV- Simmerring BABSL AS mit Feder / BAB4 SL0 8 Industry Pack
Simmerring von Freudenberg, mit (SL) oder ohne zusätzliche Staublippe.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 75 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 100 mm |
| Breite | 11 mm |
| Werkstoff | nbr |
| Ausführung | dichtung mit eingebetteter metallarmatur mit feder und staubschutzlippe |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
860,27 € exkl. MwSt.
/ 60 Stück
1.023,73 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort