172X190X8.5 BABSL FKM 75 595 -IV- Simmerring BABSL AS mit Feder / BAB5SL0.8 Industry Pack
Simmerring BA
Siehe technische InformationenReferenzen
Freudenberg Sealing Technologies:BAB5SL0,8 172,00 190,00 8,50 595
Rubix:3224859
Hersteller:469004


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 172 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 190 mm |
| Breite | 8,5 mm |
Produktdetails : 172X190X8.5 BABSL FKM 75 595 -IV- Simmerring BABSL AS mit Feder / BAB5SL0.8 Industry Pack
Simmerring von Freudenberg, mit (SL) oder ohne zusätzliche Staublippe.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 172 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 190 mm |
| Breite | 8,5 mm |
| Werkstoff | fkm/fpm |
| Ausführung | dichtung mit eingebetteter metallarmatur mit feder und staubschutzlippe |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.615,98 € exkl. MwSt.
/ 20 Stück
1.923,01 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort