125X150X12 BABSL FKM 75 585 Simmerring BABSL AS mit Feder / BAB5SL0 8
Simmerring BA
Siehe technische InformationenReferenzen
Freudenberg Sealing Technologies:BAB5SL0 8 125,00 150,00 12,00 585
Rubix:3224852
Hersteller:455694


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 125 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 150 mm |
| Breite | 12 mm |
Produktdetails : 125X150X12 BABSL FKM 75 585 Simmerring BABSL AS mit Feder / BAB5SL0 8
Simmerring von Freudenberg, mit (SL) oder ohne zusätzliche Staublippe.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 125 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 150 mm |
| Breite | 12 mm |
| Werkstoff | fkm/fpm |
| Ausführung | dichtung mit eingebetteter metallarmatur mit feder und staubschutzlippe |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2.130,39 € exkl. MwSt.
/ 35 Stück
2.535,16 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen