28X40X8 BABSL NBR 72 902 -IV- Simmerring BABSL AS mit Feder / BAB2SL Industry Pack
Simmerring BA
Siehe technische InformationenReferenzen
Freudenberg Sealing Technologies:BAB2SL 28,00 40,00 8,00 902
Rubix:3224768
Hersteller:432619

Produktdetails : 28X40X8 BABSL NBR 72 902 -IV- Simmerring BABSL AS mit Feder / BAB2SL Industry Pack
Simmerring von Freudenberg, mit (SL) oder ohne zusätzliche Staublippe.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 28 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 40 mm |
| Breite | 8 mm |
| Werkstoff | nbr |
| Ausführung | dichtung mit eingebetteter metallarmatur mit feder und staubschutzlippe |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.384,77 € exkl. MwSt.
/ 280 Stück
1.647,87 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
