60X80X7 BABSL FKM 75 595 -IV- Simmerring BABSL AS mit Feder / BAB3SL0.5 Industry Pack
Simmerring BA
Siehe technische InformationenReferenzen
Freudenberg Sealing Technologies:BAB3SL0,5 60,00 80,00 7,00 595
Rubix:3224808
Hersteller:418727

Produktdetails : 60X80X7 BABSL FKM 75 595 -IV- Simmerring BABSL AS mit Feder / BAB3SL0.5 Industry Pack
Simmerring von Freudenberg, mit (SL) oder ohne zusätzliche Staublippe.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 60 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 80 mm |
| Breite | 7 mm |
| Werkstoff | fkm/fpm |
| Ausführung | dichtung mit eingebetteter metallarmatur mit feder und staubschutzlippe |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2.084,64 € exkl. MwSt.
/ 100 Stück
2.480,72 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort
